WOODHEAD 1200980031 양단 코드셋, 5극, 암-수, 24 AWG, 2m
항목: CH2WZR
모델 : 1200980031크로스 참조: BB5S33PP4M020
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.315 " |
케이블 재킷 색상 | 보라색 |
케이블 재킷 소재 | PUR |
케이블 길이 | 6.56 피트 |
케이블 유형 | 꼬인 쌍 |
접촉 재료 | 구리 합금 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
키 웨이 | 개머리판 |
극 수 | 5 |
정위 | 90 학위 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -20 ~ 80도 C |
타입 | 여성 / 남성 |
전선 크기 (AWG) | 24 |
원산지 | US |
모델 | 케이블 재킷 색상 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 극 수 | 정위 | 온도 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200980035 | 보라색 | 32.81 피트 | 꼬인 쌍 | 5 | 90 학위 | -20 ~ 80도 C | 여성 / 남성 | - | RFQ
|
1200980034 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980027 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980021 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980018 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200980017 | 보라색 | 65.62 피트 | 꼬인 쌍 | 5 | 직진 | -20 ~ 80도 C | 여성 / 남성 | - | RFQ
|
1200980016 | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.