WOODHEAD 1200860052 단일 종단 코드셋, 4극, 피그테일 수, 24 AWG, PUR 케이블, 1m
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 재킷 색상 | 노란색 |
케이블 재킷 소재 | PUR |
케이블 길이 | 6.56 피트 |
접촉 재료 | 구리 합금 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
극 수 | 4 |
O 링 재질 | 불소 엘라스토머 |
정위 | 90 학위 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -20 ~ 80도 C |
타입 | 남성 |
전선 크기 (AWG) | 24 |
원산지 | US |
모델 | 온도 범위 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 색상 | 타입 | 케이블 재킷 소재 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200860049 | -25 ~ 80도 C | 0.2 " | 노란색 | 남성 | PUR | 16.4 피트 | - | 4 | - | RFQ
|
1200860378 | -25 ~ 80도 C | - | 노란색 | 여성 | TPE | 32.81 피트 | PLC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860377 | -25 ~ 80도 C | - | 노란색 | 여성 | TPE | 16.4 피트 | PLC-ER | 4 | - | RFQ
|
1200860046 | -25 ~ 80도 C | 0.2 " | 노란색 | 여성 | PUR | 32.81 피트 | - | 4 | - | RFQ
|
1200860044 | -25 ~ 80도 C | 0.2 " | 노란색 | 여성 | PUR | 16.4 피트 | - | 4 | - | RFQ
|
1200860375 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200860503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.