WOODHEAD 1200680194 인라인 스플리터, 4극 수 - 3극 암, 22 AWG TPE 케이블, 0.30m 길이

항목: CH2TNU 모델 : 1200680194교차 참조: 884A30K03M040
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목라인 스플리터
케이블 재킷 색상노란색
케이블 재킷 소재TPE
키 웨이하나의
극 수3
온도 범위-30 ~ 80도 C
타입남성

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 마이크로체인지

제품 변형

프로덕트모델케이블 재킷 소재극 수온도 범위가격
WOODHEAD 1200680258 라인 스플리터, 4극, 남성, 여성, 5m | CG9XCJ 884F30A05M050 1200680258----
RFQ
WOODHEAD 1200680259 라인 스플리터, 4극, 남성, 여성, 2m | CG9XCL 884F30A05M020 1200680259----
RFQ
WOODHEAD 1200680305 인라인 스플리터, 5m, 90도 | CG9XCN 884A31K03M050 1200680305----
RFQ
WOODHEAD 1200680144 인라인 스플리터, 1.0m | CH2FDR 484A30B09M010 1200680144----
RFQ
WOODHEAD 1200680163 인라인 스플리터, 5.0m | CH2FDT 484A30A10M050 1200680163----
RFQ
WOODHEAD 1200680162 인라인 스플리터, 3.0m | CH2FDU 484A30A10M030 1200680162----
RFQ
WOODHEAD 1200680161 인라인 스플리터, 2.0m | CH2FDV 484A30A10M020 1200680161----
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WOODHEAD 1200680194 인라인 스플리터, 4극 수 - 3극 암, 22 AWG TPE 케이블, 0.30m 길이