WOODHEAD 1200660697 양단 코드셋, 4극, 암-수, 22 AWG, TPE 케이블, 15m
항목: CH2QNL
모델 : 1200660697크로스 참조: 884030K05M150
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 셋 |
케이블 직경 | 0.209 " |
케이블 재킷 색상 | 노란색 |
케이블 재킷 소재 | TPE |
케이블 길이 | 49.21 피트 |
케이블 유형 | PLC-ER |
접촉 재료 | 황동 |
커플 링 타입 | 스레드 된 |
키 웨이 | 하나의 |
극 수 | 4 |
O 링 재질 | 불소 엘라스토머 |
정위 | 직진 |
도금 | 덴탈 |
온도 범위 | -25 ~ 80도 C |
타입 | 여성 / 남성 |
전선 크기 (AWG) | 22 |
원산지 | US |
모델 | 극 수 | 케이블 직경 | 케이블 재킷 색상 | 정위 | 온도 범위 | 케이블 재킷 소재 | 케이블 길이 | 케이블 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200661020 | 4 | 0.281 " | 노란색 | 90 학위 | -20 ~ 105도 C | TPE | 26.25 피트 | PLC-ER | - | RFQ
|
1200661009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
1200661004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.