항목 | 사이렌 및 PA 시스템 |
A | 7 |
마감재 | 블랙 그린 |
사용을 위해 | 자동차, 트럭 및 밴 |
높이 | 2.5 |
길이 | 6" |
자재 | 금속 |
설치 | 브라켓 마운트 |
타입 | 전기 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | 높이 | 길이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000-2 | 6 | 1" | 4" | 플라스틱 | ₩ 364,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.