항목 | 산업용 혼 |
데시벨 | 115 dB |
지름 | 5" |
마감재 | 블랙 그린 |
사용을 위해 | 지게차, 하이 로우 리프트 및 내부 또는 외부 장비를 포함한 상업 및 산업 장비 |
높이 | 6.125 " |
길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
설치 | 브라켓 마운트 |
타입 | 전기 |
전압 | 24 DC |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8512300020 |
원산지 | TW |
모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|
370LA-12L2 | 12 DC | ₩ 64,557 | |
370LC-12L2 | 12 DC | ₩ 68,110 | |
370LC-24L2 | 24 DC | ₩ 71,172 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.