항목 | LED 경고등 |
소재베이스 | 플라스틱 |
색상 | 파란색 |
현재 그린 | 1.37 A |
지름 | 7" |
분당 깜박임 | 여러 |
높이 | 6.75 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
램프 수명 | 50,000 시간. |
길이 | 4.5 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광 출력 | 60 루멘 |
설치 | 퍼머넌트 |
전압 | 12 ~ 100VDC |
폭 | 6.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8512204040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.