그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨링 캐스터 |
조정 | 래칫 휠 장치 |
브레이크 유형 | 후행 끝 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 300 ~ 999 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 나일론 |
핵심 색상 | 검정 |
핵심 소재 | 나일론 |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 다이 캐스트 알루미늄 |
구멍 패턴 | D |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-3/4" x 2-3/4" |
정격 하중 | 727의 파운드 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
비 표시 | 아니 |
외부 볼트 구멍 간격 | 2-3/4" x 2-3/4" |
전체 높이 | 4.125 " |
패드 재질 | 고무 |
플레이트 크기 | 3-1/2" x 3-1/2" |
판 두께 | 13 / 64 " |
플레이트 유형 | D |
경마장 | 더블 볼 |
교체 휠 | Mfr. 아니요. WMQW80 |
온도. 범위 | 화씨 14도 ~ 194도 |
휠 베어링 | 플레인 보어 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 2.5 " |
휠 재질 | 나일론 |
휠 너비 | 1 13 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.75 |
선박 높이 (cm) | 10.21 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 8.99 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 외부 볼트 구멍 간격 | 브레이크 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 전체 높이 | 패드 재질 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 교체 휠 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMS-40F | 1-9 / 16 인치 x 1-9 / 16 인치 | 후행 끝 | 0 ~ 299 파운드 | 2 13 / 16 " | 고무 | 2-5/32" x 2-5/32" | 9 / 64 " | Mfr. 아니. WMW40 | ₩ 364,577 | ||
WMSPIN-40S | 3 / 8 " | 후행 끝 | 0 ~ 299 파운드 | 2 13 / 16 " | 고무 | 1-37 / 64 " | 9 / 32 " | Mfr. 아니. WMW40 | ₩ 392,262 | ||
WMSPIN-60S | 1 / 2 " | 후행 끝 | 300 ~ 999 파운드 | 3 5 / 16 " | 고무 | 1-13 / 16 " | 5 / 16 " | Mfr. 아니. WMW60 | ₩ 577,202 | ||
WMIWR-60PF | 2-9/32" x 2-9/32" | 후행 끝 | 300 ~ 999 파운드 | 3 5 / 16 " | 고무 | 2-7/8" x 2-7/8" | 5 / 32 " | Mfr. 아니요. WMQW60 | ₩ 145,827 | ||
WMIWR-72PF | 2-3/4" x 2-3/4" | 후행 끝 | 1000 ~ 2999 파운드 | 4 23 / 32 " | 고무 | 3-3/4" x 3-3/4" | 1 / 4 " | Mfr. 아니요. WMQW100 | ₩ 280,000 | ||
WMLC-200FS | 2-9/32" x 2-9/32" | 후행 끝 | 300 ~ 999 파운드 | 2 27 / 32 " | 강철 | 2-7/8" x 2-7/8" | 5 / 32 " | Mfr. 아니. WMW200 | ₩ 116,672 | ||
WMLC-700FS | 2-3/4" x 2-3/4" | 후행 끝 | 1000 ~ 2999 파운드 | 4-5 / 16 " | 강철 | 3-3/4" x 3-3/4" | 1 / 4 " | Mfr. 아니. WMW700 | ₩ 233,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.