항목 | 스레드 클립 캡처 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 싱글 링 |
손잡이 재질 | PVC 플라스틱 |
핸들 스타일 | 직진 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 1" |
전체 길이 | 4.75 " |
포인트 타입 | 날카로운 |
주요 응용 프로그램 | 직물과 실 |
팁 모양 | 날카로운 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 5.33 |
HS 코드 | 8213009000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.