항목 | 게시물 실행 |
기관 규정 준수 | RIA |
마감재 | 파우더 코트 그레이 |
함수 | XNUMX 개의 패널 섹션을 직선으로 함께 볼트로 연결하고 바닥에 고정 |
계량기 | 14가. |
높이 | 12 피트 5-1 / 4 인치 |
포스트 높이 | 12 피트 5-1 / 4 인치 |
포스트 재료 | 스틸 튜브 |
포스트 폭 | 2" |
게시물 | 2 x 2 "x 14 ga. 정사각형 튜브 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.