항목 | 힌지 게이트 |
기관 규정 준수 | RIA |
건설 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh |
문 높이 | 7.27ft. |
문 크기 | 3W x 7 피트 H |
문 유형 | 그네 |
문 폭 | 3ft. |
마감재 | 그레이 에나멜 |
함수 | 케이지 내부 또는 스윙 맨 도어가있는 케이지를 통해 접근 가능 |
계량기 | 10가. |
높이 | 12ft. |
자재 | 스틸 와이어 압착, 짠 메쉬 |
포스트 높이 | 12 피트 5-1 / 4 인치 |
포스트 재료 | 스틸 튜브 |
포스트 폭 | 2" |
게시물 | 2 x 2 "x 14 ga. 정사각형 튜브 |
폭 | 3 '4 " |
선박 중량 (kg) | 62.1 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 365.76 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.