항목 | 물리적 장벽 패널 |
기관 규정 준수 | RIA |
건설 | 840 사양-2 x 1 "직사각형, 10 ga. Woven Wire Mesh |
마감재 | 그레이 에나멜 |
함수 | 기계 보호 또는 물리적 장벽 패널 섹션 |
계량기 | 10가. |
높이 | 5ft. |
자재 | 스틸 와이어 압착, 짠 메쉬 |
패널 높이 | 5.0 피트 |
패널 크기 | 9W x 5 피트 H |
패널 폭 | 108 " |
포스트 재료 | 스틸 튜브 |
포스트 폭 | 2" |
폭 | 9ft. |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7314496000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.