그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | ESD 정밀 드라이버 세트 |
마감재 | 매트 |
처리 | ESD |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강 |
조각 수 | 27 |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
포함 된 크기 | 슬롯 형 1.5, 2.0, 3.0 및 4.0MM. Phillips # 000, 00, 0 및 1, Torx (R) T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, 육각 .050, 1/16, 5/64, 3/32, 7 / 64, 1/8, 9/64 및 5/32 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 형 / 필립스 / Torx (R) / Hex |
팁 타입 | 슬롯 형, Phillips, Torx (R), Hex |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.