그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드라이버 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | MicroFinish 미끄럼 방지 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
전체 길이 | 10 45 / 64 " |
생크 길이 | 6" |
생크 재질 | CVM 공구강 |
생크 모양 | 육각 볼스터 포함 육각 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 8.0mm |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 26.92 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 팔 길이 | 손잡이 길이 | 팁 스타일 | 팁 스타일 그룹 | 손잡이 재질 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53315 | 5.5mm | - | - | 키스톤 슬롯 형 | 슬롯 | 다 성분 | 드라이버 | 8 13 / 32 " | ₩ 50,575 | ||
53405 | #1 | - | - | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 드라이버 | 7 5 / 16 " | ₩ 187,617 | ||
53410 | #2 | - | - | 필립스 | 필립스 / 크로스 포인트 | 다 성분 | 드라이버 | 8 13 / 32 " | ₩ 42,385 | ||
36409 | T9 | 3.875 " | 3.125 " | - | - | 플라스틱 | Torx 키 | - | ₩ 19,040 | ||
36410 | T10 | 3.875 " | 3.125 " | - | - | 플라스틱 | Torx 키 | - | ₩ 20,230 | ||
36417 | T15 | 7.875 " | 3.125 " | - | - | 플라스틱 | Torx 키 | - | ₩ 22,750 | ||
36422 | T20 | 7.875 " | 3.875 " | - | - | 플라스틱 | Torx 키 | - | ₩ 25,655 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.