항목 | 절연 토크 제어 세트 |
정확성 | + / - 6.0 % |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
핸들 타입 | 크래프트폼 |
주택 자재 | 크롬 바나듐 강철 |
최소 사이클 수 | 5000 |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
기본 스케일 증분 | 2.00 인치-파운드 |
기본 스케일 범위 | 10.00 ~ 50.00 인치 -lb. |
회전 | CW |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 8.64 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
28792 | 6 5 / 16 " | 20.00 ~ 70.00 인치 -lb. | ₩ 800,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.