그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 멀티 비트 스크루 드라이버 |
마감재 | 증기 크롬 |
처리 | ESD |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
자재 | 고 합금 CVM 강 |
조각 수 | 12 |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
포함 된 크기 | 가역 블레이드 : 슬롯 형 : 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4mm, Phillips : # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R) : T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 형 / 필립스 / 톡스 (R) |
팁 타입 | 슬롯 형, Phillips, Torx (R) |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 조각 수 | 생크 재질 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75093 | 경질 크롬 | CRM-72 공구강 | 16 | CRM 스틸 | 슬롯 형 : 1.5, 2, 2.5, 3mm, Phillips : # 00, 0, 1, TORX (R) : T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 | ₩ 77,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.