그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 너트 드라이버 세트 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 회전하는 빨간 모자 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
육각 크기 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm |
조각 수 | 8 |
전체 길이 | 6 1/8 인치 ~ 6 3/4 인치 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | 고체 |
생크 길이 | 2.437 " |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
포함 된 크기 | 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 육각 크기 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
26591 | 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" | SAE | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4" | ₩ 113,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.