그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정밀 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | CVM 스틸 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 색상 | 검정 |
핸들 디자인 | 회전하는 빨간 모자 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
육각 크기 | 3 / 32 " |
전체 길이 | 6.125 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 2.437 " |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 솔리드 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.