그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 쇠톱 |
블레이드 길이 | 11 13 / 16 " |
블레이드 소재 | 범용 |
블레이드 폭 | 1 / 2 " |
프레임 재질 | 절연 코팅된 강철 |
핸들 디자인 | ㅁㄴㅇㄹ |
손잡이 재질 | 절연 코팅된 강철 |
절단 | 0.02 " |
길이 | 18 " |
조각 수 | 1 |
인치당 이빨 | 24 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
인후 깊이 | 3.437 " |
선박 중량 (kg) | 1.31 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8202100000 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.