항목 | 푸시 버튼 인클로저 |
색상 | ANSI 61 그레이 폴리 에스테르 파우더 |
도관 크기 | 제공되는 도관 입구 구멍 없음 |
깊이 | 4.78 " |
높이 | 3.5 " |
구멍 크기 | 30mm |
자재 | 탄소강 |
장착 스타일 | 외부 발 |
NEMA 평가 | 12/13 |
열 수 | 1 |
구멍 수 | 1 |
타입 | 경 사진 전면 |
폭 | 3.25 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.