그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 축 팬 |
블레이드 소재 | 비금속 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 88 / 110 |
dBA의 | 37 |
깊이 | 1.5 " |
전기 연결 | 24 "리드 및 90도 플러그 연결 |
팬 Dia. | 4" |
팬 RPM | 3500/3000 |
높이 | 4 5 / 7 " |
하우징 마감 | 검정 |
주택 자재 | 플라스틱 / 스틸 |
Hz | 50/60 |
장착 위치 | 수직선 |
셰이프 | 사각형. |
전압 | 230 VAC |
와트 | 17/15 |
폭 | 4 5 / 7 " |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팬 RPM | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
WA4AXFN | 2500/3000 | 115 VAC | ₩ 224,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.