그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 아연 |
깊이 | 4" |
인클로저 커버 기능 | 도금 된 강철 나사 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | 도색되지 않은 전 아연 도금 |
높이 | 6" |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 아연 도금 강판 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
사용 가능한 개방 깊이 | 4" |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 20.57 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 금속 게이지 | 색상 | 깊이 | NEMA 평가 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 인클로저 커버 기능 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC060804NK | 16 | 회색 | 4" | 1 | 4.06 " | 6" | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 56,472 | |
SC060806NK | 16 | 회색 | 6" | 1 | 6.06 " | 6" | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 70,630 | |
SC081004NK | 16 | 회색 | 4" | 1 | 4.06 " | 8" | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 78,277 | |
SC101206 | 16 | 회색 | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 103,005 | |
SC101204NK | 16 | 회색 | 4" | 1 | 4.06 " | 10 " | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 92,295 | |
SC101206NK | 16 | 회색 | 6" | 1 | 6.06 " | 10 " | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 108,675 | |
SC121208 | 16 | 회색 | 8" | 1 | 8.12 " | 12 " | 도금 된 강철 나사 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | ₩ 150,395 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.