WIEGMANN RSCG040448 배선 여물통 회색 강철 4dx48wx4h 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배선 트로프 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 48 " |
인클로저 커버 기능 | 드립 쉴드 탑 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
높이 | 4" |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
UPC | 786725408207 |
사용 가능한 개방 깊이 | 4" |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 7.91 |
선박 높이 (cm) | 123.95 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 높이 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 자재 | 사용 가능한 개방 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSCG040412 | 4" | 회색 | 12 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 4" | 녹아웃 | 탄소강 | 4" | ₩ 218,697 | |
RSCG040424 | 4" | 회색 | 24 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 4" | 녹아웃 | 탄소강 | 4" | ₩ 534,345 | |
RSCG040436 | 4" | 회색 | 36 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 4" | 녹아웃 | 탄소강 | 4" | ₩ 673,540 | |
RSCG040460 | 4" | 회색 | 60 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 4" | 녹아웃 | 탄소강 | 4" | ₩ 1,031,572 | |
RSCG060612 | 6" | 회색 | 12 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 | 탄소강 | 6" | ₩ 462,560 | |
RSCG060624 | 6" | 회색 | 24 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 | 탄소강 | 6" | ₩ 708,032 | |
RSCG060636 | 6" | 회색 | 36 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 6" | 녹아웃 | 탄소강 | 6" | ₩ 946,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.