WIEGMANN RSC151808G 금속 인클로저 나사 8d x 15w x 18h In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 아연 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 자물쇠 형 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | 도색되지 않은 전 아연 도금 |
높이 | 18 " |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 아연 도금 강판 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R |
사용 가능한 개방 깊이 | 8" |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 9.77 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 57.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 개방 깊이 | 색상 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 높이 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC121506 | 6.06 " | 회색 | 6" | 12 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 15 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 159,285 | ||
RSC181808 | 8.12 " | 회색 | 8" | 18 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 18 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 368,620 | ||
RSC060804 | 4" | 회색 | 4" | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 96,670 | ||
RSC101204 | 4" | 회색 | 4" | 10 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 12 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 145,250 | ||
RSC060806 | 6" | 회색 | 6" | 6" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 8" | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 84,245 | ||
RSC081006 | 6" | 회색 | 6" | 8" | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 10 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 92,925 | ||
RSC040604GNK | 3.78 " | 아연 | 4" | 4" | 도색되지 않은 전 아연 도금 | 6" | 녹아웃 없음 | 아연 도금 강판 | ₩ 103,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.