항목 | 경 사진 상단 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 스테인레스 |
깊이 | 8" |
인클로저 커버 기능 | 1/4 회전 세미 플러시 래치 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | # 4 브러시 드 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 30 " |
인테리어 패널 | 2 년 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 3R, 4, 4X, 12 |
사용 가능한 개방 깊이 | 8.75 " |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 29.25 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 98.3 |
선박 폭 (cm) | 76.96 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N412201608CSSST | 8" | 20 " | 2 년 | 8.75 " | 16 " | ₩ 2,427,932 | |
N412242408CSSST | 8" | 24 " | 2 년 | 8.75 " | 24 " | ₩ 3,019,345 | |
N412242008CSSST | 8" | 24 " | 2 년 | 8.75 " | 20 " | ₩ 2,775,202 | |
N412302412CSSST | 12 " | 30 " | 2 년 | 12.5 " | 24 " | ₩ 3,864,822 | |
N412303008CSSST | 8" | 30 " | 2 년 | 8.75 " | 30 " | ₩ 4,884,862 | |
N412363612CSSST | 12 " | 36 " | NP3636C | 12.5 " | 36 " | ₩ 5,894,595 | |
N412202012CSSST | 12 " | 20 " | 2 년 | 12.5 " | 20 " | ₩ 3,335,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.