그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 8301 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 28 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.255 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 19 / 32 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5367075 | UNF | 3 | 4 11 / 16 " | 14 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | 1 11 / 32 " | ₩ 239,260 | |
5367068 | UNC | 3 | 4 11 / 16 " | 9 | H4 | 0.697 " | 7 / 8 " | 1 11 / 32 " | ₩ 261,012 | |
5365803 | UNF | 3 | 2.375 " | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | 37 / 64 " | ₩ 33,075 | |
5365800 | UNC | 3 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | 37 / 64 " | ₩ 32,952 | |
5365769 | UNF | 3 | 2.125 " | 36 | H2 | 0.168 " | #8 | 29 / 64 " | ₩ 29,890 | |
5365706 | UNF | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | 13 / 32 " | ₩ 30,135 | |
5357275 | UNF | 2 | 1.875 " | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | 11 / 32 " | ₩ 35,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.