그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 2512 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 1 15 / 16 " |
피치 | 0.50mm |
피치 직경 제한 | D5 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | M3 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 5 / 16 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 0.91 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.45 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 15 / 16 " | 조잡한 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | ₩ 86,502 | |
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 3 / 4 " | 조잡한 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | ₩ 50,155 | |
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 11 / 16 " | 조잡한 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | ₩ 43,435 | |
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 5 / 8 " | 조잡한 | 2.5 " | 1.00mm | D8 | ₩ 38,255 | |
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 1 / 2 " | 조잡한 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | ₩ 36,575 | |
2512 | 만나는 | 2512 | 4 | 3 / 8 " | 조잡한 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | ₩ 37,957 | |
2510 | 플러그 | 2510 | 4 | 15 / 16 " | 조잡한 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | ₩ 82,390 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.