그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 5303S |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3 13 / 16 " |
피치 | 11 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 5 / 8 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 2.29 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 나사 유형 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19615 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 14,507 | |
19605 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 13,807 | |
19600 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | ₩ 14,472 | |
19585 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ₩ 14,087 | |
19580 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 13,510 | |
19575 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ₩ 14,052 | |
19460 | 2" | 4 | 4.25 " | UNF | 16 | H3 | 0.59 " | 3 / 4 " | ₩ 113,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.