항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 5351TC |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.5 " |
피치 | 1.00mm |
피치 직경 제한 | D8 |
생크 직경 | 0.255 " |
크기 | M6 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1" |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19010 | 3 | 3.375 " | 1.75mm | D11 | 0.367 " | M12 | 1 21 / 32 " | ₩ 71,522 | |
19009 | 3 | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 1.25 " | ₩ 34,125 | |
19008 | 2 | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 1.125 " | ₩ 33,267 | |
19004 | 2 | 2.375 " | 0.80mm | D7 | 0.194 " | M5 | 7 / 8 " | ₩ 28,840 | |
19003 | 2 | 2.125 " | 0.70mm | D6 | 0.168 " | M4 | 3 / 4 " | ₩ 30,275 | |
19002 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D3 | 0.141 " | M3 | 5 / 8 " | ₩ 33,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.