항목 | Pside 트럭 상자에 |
본체 재질 | 알류미늄 |
색상 | 검정 |
표지 재질 | 알류미늄 |
계량기 | 12 |
래치 메커니즘 | D- 핸들, 3 점 |
뚜껑 스타일 | 이중 뚜껑 |
뚜껑 유형 | 조정 불가 |
잠금 시스템 | 드릴 방지 잠금 코어가있는 키 |
자재 | 알류미늄 |
장착 스타일 | 볼트 온 및 클램프 온 |
전반적인 깊이 | 13.25 " |
전체 높이 | 16 " |
전체 폭 | 90.25 " |
스토리지 용량 | 11.1 cu. ft. |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 31.5 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 231.78 |
선박 폭 (cm) | 36.2 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 본체 재질 | 색상 | 스토리지 용량 | 표지 재질 | 계량기 | 자재 | 전반적인 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246-3-02 | 45.5 " | 강철 | 백 | 5.6 cu. ft. | 강철 | 16 | 강철 | 13.25 " | ₩ 1,595,650 | ||
296-3-02 | 96.25 " | 강철 | 백 | 11.8 cu. ft. | 강철 | 16 | 강철 | 13.25 " | ₩ 2,266,267 | RFQ
| |
247-3-02 | 45.5 " | 강철 | 백 | 7.7 cu. ft. | 강철 | 16 | 강철 | 16.25 " | ₩ 1,587,757 | ||
265-3-02 | 64.25 " | 강철 | 백 | 10.8 cu. ft. | 강철 | 16 | 강철 | 16.25 " | ₩ 2,224,600 | ||
364-5-02 | 64.25 " | 알류미늄 | 검정 | 7.9 cu. ft. | 알류미늄 | 12 | 알류미늄 | 13.25 " | ₩ 1,921,920 | ||
372-5-02 | 72.25 " | 알류미늄 | 검정 | 8.9 cu. ft. | 알류미늄 | 12 | 알류미늄 | 13.25 " | ₩ 1,945,247 | RFQ
| |
347-0-02 | 45.5 " | 다이아몬드 트레드 알루미늄 | 은 | 7.7 cu. ft. | 알류미늄 | 12 | 알루미늄 다이아몬드 플레이트 | 16.25 " | ₩ 1,612,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.