그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스틱 전극 |
AWS 분류 | E309L-16 |
컨테이너 크기 | 5의 파운드 |
컨테이너 유형 | 튜브 |
지름 | 1 / 8 " |
길이 | 14 " |
자재 | 스테인리스 강 |
인장 강도 | 75,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 2.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 7215500015 |
원산지 | CN |
모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
E308L-116-01 | 1의 파운드 | 1 / 16 " | 75,000의 PSI | ₩ 32,322 | |
E308L-116-05 | 5의 파운드 | 1 / 16 " | 75,000의 PSI | ₩ 131,600 | |
E308L-125-01 | 1의 파운드 | 1 / 8 " | 75,000의 PSI | ₩ 70,840 | |
E308L-125-05 | 5의 파운드 | 1 / 8 " | 75,000의 PSI | ₩ 74,305 | |
E308L-332-05 | 5의 파운드 | 3 / 32 " | 75,000의 PSI | ₩ 121,240 | |
E308L-532-01 | 1의 파운드 | 5 / 32 " | 75,000의 PSI | ₩ 70,840 | |
E308L-532-05 | 5의 파운드 | 5 / 32 " | 75,000의 PSI | ₩ 74,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.