그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이징 필러 금속 |
컨테이너 | 튜브 |
지름 | 1/8 x 1/2 " |
길이 | 20 " |
자재 | 필러 메탈 |
타입 | 0 % 실버 |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7407290090 |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 길이 | 인장 강도 | 타입 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCUP3-125-01T | 1/8 x 1/2 " | 20 " | - | 5 % 실버 | 28 | ₩ 284,217 | ||
BCUP5-125-01T | 1/8 x 1/2 " | 20 " | - | 15 % 실버 | 28 | ₩ 608,072 | ||
LFBFC-125-03T | 1 / 8 " | 36 " | 71,000 PSI | 낮은 발연 청동 | 20 | ₩ 128,782 | ||
RBCUZND-FC-125-03T | 1 / 8 " | 36 " | 70,000의 PSI | 니켈 / 실버 | 22 | ₩ 160,002 | ||
RBCUZND-FC-094-03T | 3 / 32 " | 36 " | 70,000의 PSI | 니켈 / 실버 | 40 | ₩ 158,410 | ||
LFBFC-125-05T | 1 / 8 " | 36 " | 71,000 PSI | 낮은 발연 청동 | 33 | ₩ 212,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.