항목 | Jobber 드릴 비트 세트 |
치수 유형 | 분수 (인치) |
드릴 포인트 | 135 학위 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 범용 |
목록 번호 | 상장되지 않음 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 13 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 타입 | 일주 |
포함 된 크기 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6PTC7 | 빨대와 청동 | 29 | 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 | ₩ 437,745 | ||
401J92 | - | - | - | ₩ 100,712 | ||
401J96 | - | - | - | ₩ 318,290 | ||
401J87 | - | - | - | ₩ 40,915 | ||
401J88 | - | - | - | ₩ 14,822 | ||
401J90 | - | - | - | ₩ 123,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.