그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Parabolic Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.295 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TiN 코팅 |
플루트 길이 | 69mm |
학년 | 범용 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 109mm |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 0.295 " |
크기 | 7.50mm |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PRV1 | 0.234 " | 편지 | 2.625 " | 3.875 " | 0.234 " | A | ₩ 1,645 | |
6PRV2 | 0.238 " | 편지 | 2.75 " | 4" | 0.238 " | B | ₩ 7,455 | |
6PRV3 | 0.242 " | 편지 | 2.75 " | 4" | 0.242 " | C | ₩ 1,837 | |
6PRV4 | 0.246 " | 편지 | 2.75 " | 4" | 0.246 " | D | ₩ 1,837 | |
6PRV6 | 0.261 " | 편지 | 2.875 " | 4.125 " | 0.261 " | G | ₩ 2,065 | |
6PRV7 | 0.266 " | 편지 | 2.875 " | 4.125 " | 0.266 " | H | ₩ 2,310 | |
6PRV8 | 0.272 " | 편지 | 2.875 " | 4.125 " | 0.272 " | I | ₩ 7,402 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.