플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 6PRJ2 Jobber 드릴 비트 코발트 밀짚 12.50mm | AF2AUC

WESTWARD 6PRJ2 Jobber 드릴 비트 코발트 밀짚 12.50mm

재고 있음 있음
항목: AF2AUC 모델: 6PRJ2

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 44,135 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Jobber 드릴 비트
절단 방향오른손
동등한 십진수0.492 "
치수 유형메트릭
마감재 빨대 / 청동
플루트 길이101mm
자재코발트 스틸
전체 길이151mm
포인트 각도135 학위
포인트 타입분리 점
생크 직경0.492 "
크기12.50mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.1
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)14.73
선박 폭 (cm)1.27
HS 코드8207502055
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델포인트 타입동등한 십진수치수 유형생크 직경크기마감재 플루트 길이목록 번호가격
WESTWARD 5PLY2 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 1 | AE6BVV 5플라이2분리 점0.228 "와이어 크기0.228 "#1호박색2.625 "-₩ 1,960
WESTWARD 5PLY3 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 2 | AE6BVW 5플라이3분리 점0.221 "와이어 크기0.221 "#2호박색2.625 "-₩ 9,467
WESTWARD 5PLY5 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 4 | AE6BVY 5플라이5분리 점0.209 "와이어 크기0.209 "#4호박색2.5 "-₩ 10,780
WESTWARD 5PLY7 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 6 | AE6BWA 5플라이7분리 점0.204 "와이어 크기0.204 "#6호박색2.5 "-₩ 1,540
WESTWARD 5PLY8 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 7 | AE6BWB 5플라이8분리 점0.201 "와이어 크기0.201 "#7호박색2.437 "-₩ 8,452
WESTWARD 5PLY9 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 8 | AE6BWC 5플라이9분리 점0.199 "와이어 크기0.199 "#8호박색2.437 "-₩ 33,523
WESTWARD 5PLZ1 Jobber 드릴 비트 코발트 앰버 # 10 | AE6BWE 5PLZ1분리 점0.193 "와이어 크기0.193 "#10호박색2 5 / 16 "-₩ 8,452

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 6PRJ2 Jobber 드릴 비트 코발트 밀짚 12.50mm
₩ 44,135 /단위