항목 | 드릴 / 탭 / 카운터 싱크 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | M2 스틸 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2.25 " |
생크 타입 | 1/4 "퀵 체인지 육각 |
크기 | 12-24 |
탭 크기 | 12-24 |
탭 스타일 | NC |
타입 | 오른손 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207903085 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.