그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼핀 해머 |
처리 | 히코리 재목 |
머리 Dia. | 1-5 / 8 " |
헤드 재료 | 탄소강 |
머리 무게 | 40 온스 |
전체 길이 | 17 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 49.28 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8205203000 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 머리 Dia. | 헤드 재료 | 머리 무게 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2DBR6 | 히코리 재목 | 1" | 중 탄소강 | 8 온스 | 볼핀 해머 | 11.75 " | ₩ 19,897 | ||
2DBR7 | 히코리 재목 | 1-3 / 16 " | 중 탄소강 | 12 온스 | 볼핀 해머 | 13 " | ₩ 26,985 | ||
2DBR8 | 히코리 재목 | 1-1 / 4 " | 중 탄소강 | 16 온스 | 볼핀 해머 | 13.75 " | ₩ 33,180 | ||
2DBR9 | 히코리 재목 | 1-1 / 2 " | 중 탄소강 | 24 온스 | 볼핀 해머 | 15.5 " | ₩ 34,037 | ||
2DBT1 | 히코리 재목 | 1-1 / 2 " | 중 탄소강 | 32 온스 | 볼핀 해머 | 15.75 " | ₩ 29,925 | ||
4YR62 | 히코리 재목 | 1, 1-1 / 4 " | - | 12, 24 온스. | 볼핀 해머 세트 | 13, 16 인치 | ₩ 41,860 | ||
6DWL9 | 강철 | 1-5 / 8 " | 중 탄소강 | 32 온스 | 볼핀 해머 | 14 9 / 16 " | ₩ 50,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.