그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 7 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 11.5 |
피치 직경 제한 | 3B |
생크 직경 | 1.5 " |
크기 | 1.5 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.75 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | CN |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2LWT6 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 만나는 | 3 / 4 " | ₩ 56,122 | |
5PXH0 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.312 " | 1 / 8 " | 작은 초 | 3 / 4 " | ₩ 50,067 | |
5PXH1 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.437 " | 1 / 8 " | 작은 초 | 3 / 4 " | ₩ 24,727 | |
5PXH2 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 작은 초 | 1 1 / 16 " | ₩ 53,025 | |
5PXH3 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 작은 초 | 1 1 / 16 " | ₩ 67,480 | |
5PXH4 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 작은 초 | 1.375 " | ₩ 111,422 | |
5PXH5 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 작은 초 | 1.375 " | ₩ 152,897 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.