항목 | 마그네틱 소켓 홀더 |
색상 | 파란색 |
높이 | 1.375 " |
길이 | 9.375 " |
자재 | 플라스틱 |
폭 | 2.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8505193000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ND6 | 빨간색과 검은 색 | 1.25 " | 22.75 " | 알루미늄 / 플라스틱 | 1 / 2 " | 1.38 " | ₩ 72,205 | ||
5NNE3 | 빨간색 | 1.375 " | 9.375 " | 플라스틱 | - | 2.12 " | ₩ 51,922 | ||
5NNE5 | 빨간색 | 1.625 " | 14 " | 플라스틱 | - | 1.5 " | ₩ 59,325 | ||
5NNE6 | 파란색 | 1.625 " | 14 " | 플라스틱 | - | 1.5 " | ₩ 58,257 | ||
5NNE8 | 파란색 | 1.25 " | 12.75 " | 플라스틱 | - | 3.38 " | ₩ 61,617 | ||
5WXR4 | 빨간색과 검은 색 | 1" | 14.75 " | 알루미늄 / 플라스틱 | 1 / 4 " | 1.38 " | ₩ 61,460 | ||
5WXR5 | 빨간색과 검은 색 | 1.25 " | 18.75 " | 알루미늄 / 플라스틱 | 3 / 8 " | 1.38 " | ₩ 65,380 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.