항목 | 전송 리프트 |
공기 압력 | 90 PSI |
기본 크기 | 33-5/8 x 33-5/8" |
머리 | 스플라인 및 볼트 구멍 정렬을 위해 좌우로 12도, 앞으로 42도, 뒤로 46도 기울일 수 있습니다. |
리프팅 용량 | 1000의 파운드 |
최대 리프팅 높이. | 78.125 " |
최소 리프팅 높이 | 37.75 " |
타입 | 텔레 스코핑 공기 / 유압 |
선박 중량 (kg) | 77.22 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 95.25 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.