그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ~ 전체 스케일의 100% |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
처리 | 널링 |
헤드 유형 | Fixed |
자재 | 합금강 |
최소 아크 스윙 | 5도 |
최소 사이클 수 | 5,000 |
톱니 수 | 72 |
전체 길이 | 20 " |
기본 스케일 증분 | 1ft-lb |
기본 스케일 범위 | 20~150피트-파운드 |
래칫 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
XNUMX 차 스케일 범위 | 34에서 210Nm |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭 |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 정확성 | 드라이브 크기 | 기본 스케일 증분 | 기본 스케일 범위 | 테더 가능 | 처리 | 헤드 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6PAH9 | 16 " | +/- 4 % CW, +/- 6 % CCW | 3 / 8 " | 0.5 피트-파운드 | 15 ~ 80ft.-lb. | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) | 널링 알루미늄 | 래칫 팅, 원형 | ₩ 248,587 | ||
55JA99 | 24 1 / 2 " | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ~ 전체 스케일의 100% | 1 / 2 " | 1ft-lb | 50~250피트-파운드 | 테더 가능하지 않음 | 널링 | Fixed | ₩ 240,065 | ||
55JA96 | 48 5 / 8 " | - | 1" | - | - | - | - | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 743,662 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.