항목 | 박스 엔드 렌치 세트 |
마감재 | 공단 |
조각 수 | 14 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
길이 범위 | 6-7 / 8 ~ 18 " |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
렌치 크기 | 1/4" ~ 7/8", 6 ~ 19mm |
포함 된 렌치 | 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 13/16, 3/ 4 x 7/8"6 x 8, 7 x 9, 10 x 11, 12 x 14, 13 x 15, 16 x 18, 17 x 19mm |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.