항목 | 티너 스닙 |
절단 동작 | 직진 |
최첨단 | 톱니 모양 없음 |
절단 길이 | 2.5 " |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 플라스틱 소프트 그립 |
핸들 타입 | 쿠션 비닐 코팅 |
턱 타입 | 미끄럼 방지 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 20 마일드 |
전체 길이 | 12 " |
안전 래치 | 아니 |
타입 | 티너스 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8203300000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.