그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충격 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 검정 |
자재 | 크롬 몰리브덴 강 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 1.5 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 17mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 항목 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LXG3 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 53 / 64 " | SAE | 1-1 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 18,532 | ||
4LXG5 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 53 / 64 " | SAE | 1.125 " | 깊은 안마 | ₩ 19,862 | ||
4LXG7 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 53 / 64 " | SAE | 1" | 깊은 안마 | ₩ 15,610 | ||
4LXG9 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 2 9 / 16 " | SAE | 1 / 2 " | 깊은 안마 | ₩ 11,620 | ||
4LXH1 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 3 5 / 16 " | 메트릭 | 10 | 깊은 안마 | ₩ 10,167 | ||
4LXH3 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 3 17 / 64 " | SAE | 11 / 16 " | 깊은 안마 | ₩ 12,075 | ||
4LXH5 | 검정 | 충격 소켓 | 크롬 몰리브덴 강 | 3 5 / 64 " | SAE | 1.25 " | 깊은 안마 | ₩ 21,997 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.