항목 | 서양 특종 |
블레이드 길이 | 19 " |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 타입 | #12 |
블레이드 폭 | 14.5 " |
색상 | 노란색 |
계량기 | 16가. |
손잡이 길이 | 27 " |
손잡이 재질 | 유리 섬유 |
핸들 타입 | D 그립 |
선박 중량 (kg) | 3.23 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 116.84 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8201100000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U489 | 17.875 " | #10 | 14.25 " | 자연의 | 46.75 " | 직진 | ₩ 96,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.