그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 블레이드 핸드 리머 |
블레이드 타입 | 직진 |
마감재 | 검은 산화물 |
분수 크기 | 1-11/32 - 1-1/2" |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 12 " |
정강이 | 직진 |
생크 타입 | 직진 |
크기 범위 | 1-11/32" to 1-1/2" |
선박 중량 (kg) | 1.19 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8207600035 |
원산지 | IN |
모델 | 분수 크기 | 자재 | 전체 길이 | 크기 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4LGR4 | 3/8-13/32 " | 고속철 | 4.75 " | 3/8 "~ 13/32" | ₩ 43,505 | |
4LGR5 | 13/32-7/16 " | 고속철 | 5" | 13/32 "~ 7/16" | ₩ 11,165 | |
4LGR6 | 7/16-15/32 " | 고속철 | 5.25 " | 7/16 "~ 15/32" | ₩ 44,502 | |
4LGR7 | 15/32-17/32 " | 고속철 | 5.5 " | 15/32 "~ 17/32" | ₩ 49,245 | |
4LGR9 | 19/32-21/32 " | 고속철 | 6.25 " | 19/32 "~ 21/32" | ₩ 53,480 | |
4LGT1 | 21/32-23/32 " | 고속철 | 6.75 " | 21/32 "~ 23/32" | ₩ 60,025 | |
4LGT2 | 23/32-25/32 " | 고속철 | 7" | 23/32 "~ 25/32" | ₩ 66,167 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.