항목 | 롤 핀 펀치 세트 |
자재 | 탄소 공구강 |
조각 수 | 12 |
포함 된 크기 | 1/16 x 2-3 / 4, 5/64 x 3-1 / 4, 3/32 x 3-1 / 2, 1/8 x 4, 5/32 x 4-1 / 2, 3/16 x 4-3 / 4, 7/32 x 5, 1/4 x 5-1 / 2, 5/16 x 6, 3/8 x 6, 7/16 x 6, 1/2 x 6 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 18.54 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8205595560 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2AJL9 | 7 | 1/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16" | ₩ 40,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.