항목 | 스크레이퍼 |
블레이드 길이 | 3.875 " |
블레이드 소재 | 탄소강 |
블레이드 타입 | 유연성 |
블레이드 폭 | 4" |
색상 | 블랙 / 블루 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 길이 | 4.75 " |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 / TPR, 금속 헤드 |
나이프 / 스크레이퍼 하위 카테고리 | 긁는 도구 |
가장자리 수 | 1 |
전체 길이 | 8.625 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8205595510 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 블레이드 길이 | 블레이드 소재 | 전체 길이 | 블레이드 타입 | 블레이드 폭 | 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A664 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 황동 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 1.25 " | 검정 | 테이퍼 | ₩ 14,192 | ||
13A668 | 폴리 프로필렌 | 3.75 " | 황동 | 7.25 " | 뻣뻣한 풀탱 | 2" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 20,002 | ||
13A683 | 폴리 프로필렌 | 4" | 황동 | 7.5 " | 뻣뻣한 풀탱 | 1.25 " | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 22,050 | ||
13A688 | 폴리 프로필렌 | 3.5 " | 황동 | 7" | 뻣뻣한 풀탱 | 2" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 16,747 | ||
13A689 | 폴리 프로필렌 | 3.5 " | 황동 | 7" | 뻣뻣한 풀탱 | 3" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 30,782 | ||
13A690 | 폴리 프로필렌 / TPR | 3.5 " | 황동 | 7" | 뻣뻣한 풀탱 | 3" | 블랙 / 블루 | 기능성 | ₩ 27,912 | ||
13A691 | 폴리 프로필렌 | 3.5 " | 탄소강 | 8" | 뻣뻣함, 구부러짐 | 3" | 검정 | 테이퍼 | ₩ 26,495 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.