항목 | 튜브 브러쉬 |
브러시 직경 | 0.75 " |
브러쉬 길이 | 2 1 / 2 " |
재료 채우기 | 강철 |
최대 RPM | 1900 RPM |
작업 유형 | 출력 |
전체 길이 | 5 1 / 2 " |
생크 크기 | 0.25 " |
와이어 직경 | 0.006 " |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
원산지 | USA |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 와이어 직경 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45PE91 | 1.25 " | 1" | 0.01 " | 10 | ₩ 125,510 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.