그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라우터 비트 |
베어링 Dia. (에.) | 1/2 |
절단 직경. | 1 / 2 " |
절단 길이 | 2" |
플루트 길이 | 2" |
자재 | 초경 팁 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 4.25 " |
생크 직경 | 1 / 2 " |
생크 길이 | 1 13 / 16 " |
하위 카테고리 | 라미네이트 및 트림 라우터 비트 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 3.3 |
선박 폭 (cm) | 2.79 |
HS 코드 | 8207703040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 절단 직경. | 절단 길이 | 생크 길이 | 플루트 길이 | 항목 | 자재 | 플루트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16Y537 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 1 / 2 " | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 3 | ₩ 31,307 | ||
16Y538 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 1" | 1 7 / 32 " | 1" | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 42,595 | ||
16Y549 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1" | 1.375 " | 1" | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 42,087 | ||
16Y561 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1 / 4 " | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 | 1 | ₩ 33,617 | ||
16Y579 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1" | 1 23 / 32 " | 1" | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 29,592 | ||
16Y589 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 1" | 1 5 / 16 " | 1" | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 46,252 | ||
16Y590 | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 1.25 " | 9 / 16 " | 플러시 트림 라우터 비트 | 초경 팁 | 2 | ₩ 22,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.